Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső könnyű hajlékony 32-es szürke 320 N 50m/tek FK9 SN141401 - DX10032R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső könnyű hajlékony 32-es  szürke 320 N 50m/tek FK9 SN141401

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Belső átmérő - 24.3 mm

  • Anyag - PVC

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8034035467509

Sonepar cikkszám

SN141401

Gyártói cikkszám

DX10032R

Gyártói típuskód

DX10032R

Névleges átmérő:

32 mm

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

24.3 mm

Anyag:

PVC

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

UV-fény álló:

Nem

Szín:

szürke

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Halogénmentes:

Nem

Húzózsinórral:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Gégecső könnyű hajlékony 32-es szürke 320 N 50m/tek FK9