GEWISS - Gégecső könnyű hajlékony 40-es szürke 320 N 25m/tek FK9 SN141444 - DX10040R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - szürke
Külső átmérő - 40 mm
Névleges átmérő - 40 mm
Belső átmérő - 31.2 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8034035467585
Sonepar cikkszám
SN141444
Gyártói cikkszám
DX10040R
Gyártói típuskód
DX10040R
Anyag:
PVC
Szín:
szürke
Külső átmérő:
40 mm
Névleges átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
31.2 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Húzózsinórral:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Gégecső könnyű hajlékony 40-es szürke 320 N 25m/tek FK9