GEWISS - Gégecső lépésálló 16-os barna behúzószálas 100m/tek SX018543 - DX15716R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 16 mm
Külső átmérő - 16 mm
Belső átmérő - 11 mm
Anyag - PVC
Nyomásállóság - 750 N
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018543
Gyártói cikkszám
DX15716R
Gyártói típuskód
DX15716R
Névleges átmérő:
16 mm
Külső átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
11 mm
Anyag:
PVC
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Szín:
barna
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló 16-os barna behúzószálas 100m/tek