Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 16-os fehér 100m/tek SX018507 - DX16216R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 16-os fehér 100m/tek SX018507

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Belső átmérő - 11 mm

  • Anyag - PVC

  • Nyomásállóság - 750 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018507

Gyártói cikkszám

DX16216R

Gyártói típuskód

DX16216R

Névleges átmérő:

16 mm

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

11 mm

Anyag:

PVC

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Szín:

fehér

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Halogénmentes:

Igen

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Gégecső lépésálló 16-os fehér 100m/tek