Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 16-os fekete 50m/tek SN154425 - DX15016R50

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 16-os fekete 50m/tek SN154425

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Halogénmentes - Nem

  • Tűzálló változat - Igen

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Hüvellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN154425

Gyártói cikkszám

DX15016R50

Gyártói típuskód

DX15016R50

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Szabadtéri installáció:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Belső átmérő:

10.7 mm

Külső átmérő:

16 mm

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Csúszós belső réteg:

Nem

Szín:

fekete

Gégecső lépésálló 16-os fekete 50m/tek