GEWISS - Gégecső lépésálló 16-os kék 100m/tek SX018527 - DX15416R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - kék
Külső átmérő - 16 mm
Névleges átmérő - 16 mm
Belső átmérő - 11 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018527
Gyártói cikkszám
DX15416R
Gyártói típuskód
DX15416R
Anyag:
PVC
Szín:
kék
Külső átmérő:
16 mm
Névleges átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
11 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Nem
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Gégecső lépésálló 16-os kék 100m/tek