GEWISS - Gégecső lépésálló 16-os lila behúzószálas 100m/tek SX018553 - DX15916R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - lila/ibolya
Külső átmérő - 16 mm
Névleges átmérő - 16 mm
Belső átmérő - 11 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018553
Gyártói cikkszám
DX15916R
Gyártói típuskód
DX15916R
Anyag:
PVC
Szín:
lila/ibolya
Külső átmérő:
16 mm
Névleges átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
11 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló 16-os lila behúzószálas 100m/tek