GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as fehér CO-EXT betonozható 100m/tek SX018561 - DX16220X
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - szürke
Külső átmérő - 20 mm
Névleges átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 14.1 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018561
Gyártói cikkszám
DX16220X
Gyártói típuskód
DX16220X
Anyag:
PVC
Szín:
szürke
Külső átmérő:
20 mm
Névleges átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
14.1 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló 20-as fehér CO-EXT betonozható 100m/tek