Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as fekete 100m/tek SX018494 - DX15020R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as fekete 100m/tek SX018494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 14 mm

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 5200 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018494

Gyártói cikkszám

DX15020R

Gyártói típuskód

DX15020R

Külső átmérő:

20 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

14 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Gégecső lépésálló 20-as fekete 100m/tek