Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as fekete behúzószálas 100m/tek SX018501 - DX15120R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as fekete behúzószálas 100m/tek SX018501

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Szín - fekete

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Belső átmérő - 14.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5200 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018501

Gyártói cikkszám

DX15120R

Gyártói típuskód

DX15120R

Anyag:

PVC

Szín:

fekete

Külső átmérő:

20 mm

Névleges átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

14.1 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Nem

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Gégecső lépésálló 20-as fekete behúzószálas 100m/tek