Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as lila behúzószálas 100m/tek SX018554 - DX15920R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as lila behúzószálas 100m/tek SX018554

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Szín - lila/ibolya

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Belső átmérő - 14.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018554

Gyártói cikkszám

DX15920R

Gyártói típuskód

DX15920R

Anyag:

PVC

Szín:

lila/ibolya

Külső átmérő:

20 mm

Névleges átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

14.1 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló 20-as lila behúzószálas 100m/tek