GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as lila CO-EXT betonozható 100m/tek SX018577 - DX15820X
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Anyag - PVC 
- Szín - lila/ibolya 
- Külső átmérő - 20 mm 
- Névleges átmérő - 20 mm 
- Belső átmérő - 14.1 mm 
Csomagolás és feltételek
- 5200 méter 
- Készletezett termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018577
Gyártói cikkszám
DX15820X
Gyártói típuskód
DX15820X
Anyag:
PVC
Szín:
lila/ibolya
Külső átmérő:
20 mm
Névleges átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
14.1 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló 20-as lila CO-EXT betonozható 100m/tek