GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as zöld 100m/tek SX018518 - DX15220R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - zöld
Külső átmérő - 20 mm
Névleges átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 14.1 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018518
Gyártói cikkszám
DX15220R
Gyártói típuskód
DX15220R
Anyag:
PVC
Szín:
zöld
Külső átmérő:
20 mm
Névleges átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
14.1 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Nem
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Gégecső lépésálló 20-as zöld 100m/tek