GEWISS - Gégecső lépésálló 20-as zöld CO-EXTbetonozható 100m/tek SX018565 - DX15220X
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 20 mm
Szín - zöld
Belső átmérő - 14.1 mm
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
2400 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018565
Gyártói cikkszám
DX15220X
Gyártói típuskód
DX15220X
Külső átmérő:
20 mm
Szín:
zöld
Belső átmérő:
14.1 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Fára:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Falon kívüli:
Nem
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem