GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös barna 75m/tek SX018539 - DX15625R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 25 mm
Külső átmérő - 25 mm
Belső átmérő - 18.3 mm
Anyag - PVC
Nyomásállóság - 750 N
Csomagolás és feltételek
75 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018539
Gyártói cikkszám
DX15625R
Gyártói típuskód
DX15625R
Névleges átmérő:
25 mm
Külső átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
18.3 mm
Anyag:
PVC
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Szín:
barna
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Gégecső lépésálló 25-ös barna 75m/tek