GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös fehér CO-EXT betonozható 75m/tek SX018562 - DX16225X
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - szürke
Külső átmérő - 25 mm
Névleges átmérő - 25 mm
Belső átmérő - 18.3 mm
Csomagolás és feltételek
75 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018562
Gyártói cikkszám
DX16225X
Gyártói típuskód
DX16225X
Anyag:
PVC
Szín:
szürke
Külső átmérő:
25 mm
Névleges átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
18.3 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló 25-ös fehér CO-EXT betonozható 75m/tek