Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös fekete behúzószálas 75m/tek SX018502 - DX15125R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös fekete behúzószálas 75m/tek SX018502

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Szín - fekete

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Belső átmérő - 18.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3300 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018502

Gyártói cikkszám

DX15125R

Gyártói típuskód

DX15125R

Anyag:

PVC

Szín:

fekete

Külső átmérő:

25 mm

Névleges átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

18.3 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Nem

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Gégecső lépésálló 25-ös fekete behúzószálas 75m/tek