GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös fekete CO-EXT betonozható 75m/tek SX018558 - DX15025X
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - fekete
Külső átmérő - 25 mm
Névleges átmérő - 25 mm
Belső átmérő - 18.3 mm
Csomagolás és feltételek
75 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018558
Gyártói cikkszám
DX15025X
Gyártói típuskód
DX15025X
Anyag:
PVC
Szín:
fekete
Külső átmérő:
25 mm
Névleges átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
18.3 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Nem
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Gégecső lépésálló 25-ös fekete CO-EXT betonozható 75m/tek