GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös kék 75m/tek SX018529 - DX15425R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Anyag - PVC 
- Szín - kék 
- Külső átmérő - 25 mm 
- Névleges átmérő - 25 mm 
- Belső átmérő - 18.3 mm 
Csomagolás és feltételek
- 75 méter 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018529
Gyártói cikkszám
DX15425R
Gyártói típuskód
DX15425R
Anyag:
PVC
Szín:
kék
Külső átmérő:
25 mm
Névleges átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
18.3 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Gégecső lépésálló 25-ös kék 75m/tek