Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös kék CO-EXT betonozható 75m/tek SX018570 - DX15425X

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös kék CO-EXT betonozható 75m/tek SX018570

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Szín - kék

  • Belső átmérő - 18.3 mm

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 75 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018570

Gyártói cikkszám

DX15425X

Gyártói típuskód

DX15425X

Külső átmérő:

25 mm

Szín:

kék

Belső átmérő:

18.3 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Igen

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Nem

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Gégecső lépésálló 25-ös kék CO-EXT betonozható 75m/tek