Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös lila 75m/tek SX018549 - DX15825R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös lila 75m/tek SX018549

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Szín - lila/ibolya

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Belső átmérő - 18.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 75 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018549

Gyártói cikkszám

DX15825R

Gyártói típuskód

DX15825R

Anyag:

PVC

Szín:

lila/ibolya

Külső átmérő:

25 mm

Névleges átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

18.3 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló 25-ös lila 75m/tek