Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 32-es fehér behúzószálas 50m/tek SX018516 - DX16332R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 32-es fehér behúzószálas 50m/tek SX018516

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Belső átmérő - 24.3 mm

  • Anyag - PVC

  • Nyomásállóság - 750 N

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018516

Gyártói cikkszám

DX16332R

Gyártói típuskód

DX16332R

Névleges átmérő:

32 mm

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

24.3 mm

Anyag:

PVC

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Szín:

fehér

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló 32-es fehér behúzószálas 50m/tek