GEWISS - Gégecső lépésálló 32-es fekete behúzószálas 50m/tek SX018503 - DX15132R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - fekete
Külső átmérő - 32 mm
Névleges átmérő - 32 mm
Belső átmérő - 24.3 mm
Csomagolás és feltételek
1800 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018503
Gyártói cikkszám
DX15132R
Gyártói típuskód
DX15132R
Anyag:
PVC
Szín:
fekete
Külső átmérő:
32 mm
Névleges átmérő:
32 mm
Belső átmérő:
24.3 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Nem
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Gégecső lépésálló 32-es fekete behúzószálas 50m/tek