Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 32-es lila behúzószálas 50m/tek SX018556 - DX15932R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 32-es lila behúzószálas 50m/tek SX018556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Szín - lila/ibolya

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Belső átmérő - 24.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018556

Gyártói cikkszám

DX15932R

Gyártói típuskód

DX15932R

Anyag:

PVC

Szín:

lila/ibolya

Külső átmérő:

32 mm

Névleges átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

24.3 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló 32-es lila behúzószálas 50m/tek