GEWISS - Gégecső lépésálló 32-es lila CO-EXT betonozható 50m/tek SX018579 - DX15832X
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - lila/ibolya
Külső átmérő - 32 mm
Névleges átmérő - 32 mm
Belső átmérő - 24.3 mm
Csomagolás és feltételek
1800 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018579
Gyártói cikkszám
DX15832X
Gyártói típuskód
DX15832X
Anyag:
PVC
Szín:
lila/ibolya
Külső átmérő:
32 mm
Névleges átmérő:
32 mm
Belső átmérő:
24.3 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló 32-es lila CO-EXT betonozható 50m/tek