Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es barna CO-EXT betonozható 25m/tek SX018576 - DX15640X

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es barna CO-EXT betonozható 25m/tek SX018576

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Szín - barna

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Belső átmérő - 31.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018576

Gyártói cikkszám

DX15640X

Gyártói típuskód

DX15640X

Anyag:

PVC

Szín:

barna

Külső átmérő:

40 mm

Névleges átmérő:

40 mm

Belső átmérő:

31.2 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló 40-es barna CO-EXT betonozható 25m/tek