GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es fehér 25m/tek SX018511 - DX16240R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - fehér
Külső átmérő - 40 mm
Névleges átmérő - 40 mm
Belső átmérő - 31.2 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018511
Gyártói cikkszám
DX16240R
Gyártói típuskód
DX16240R
Anyag:
PVC
Szín:
fehér
Külső átmérő:
40 mm
Névleges átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
31.2 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Nem
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Gégecső lépésálló 40-es fehér 25m/tek