Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es fekete 25m/tek SX018497 - DX15040R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es fekete 25m/tek SX018497

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 31 mm

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018497

Gyártói cikkszám

DX15040R

Gyártói típuskód

DX15040R

Külső átmérő:

40 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

31 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Gégecső lépésálló 40-es fekete 25m/tek