Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es fekete CO-EXT betonozható 25m/tek SX018560 - DX15040X

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es fekete CO-EXT betonozható 25m/tek SX018560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Belső átmérő - 31.2 mm

  • Anyag - PVC

  • Nyomásállóság - 750 N

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018560

Gyártói cikkszám

DX15040X

Gyártói típuskód

DX15040X

Névleges átmérő:

40 mm

Külső átmérő:

40 mm

Belső átmérő:

31.2 mm

Anyag:

PVC

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Szín:

fekete

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Halogénmentes:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Gégecső lépésálló 40-es fekete CO-EXT betonozható 25m/tek