GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es lila CO-EXT betonozható 25m/tek SX018580 - DX15840X
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 40 mm
Külső átmérő - 40 mm
Belső átmérő - 31.2 mm
Anyag - PVC
Nyomásállóság - 750 N
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018580
Gyártói cikkszám
DX15840X
Gyártói típuskód
DX15840X
Névleges átmérő:
40 mm
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
31.2 mm
Anyag:
PVC
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Szín:
lila/ibolya
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Gégecső lépésálló 40-es lila CO-EXT betonozható 25m/tek