Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es szürke CO-EXT betonozható 25m/tek SX018564 - DX16240X

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es szürke CO-EXT betonozható 25m/tek SX018564

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Belső átmérő - 31.2 mm

  • Anyag - PVC

  • Nyomásállóság - 750 N

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018564

Gyártói cikkszám

DX16240X

Gyártói típuskód

DX16240X

Névleges átmérő:

40 mm

Külső átmérő:

40 mm

Belső átmérő:

31.2 mm

Anyag:

PVC

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Szín:

szürke

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Gégecső lépésálló 40-es szürke CO-EXT betonozható 25m/tek