Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es zöld CO-EXT betonozható 25m/tek SX018568 - DX15240X

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 40-es zöld CO-EXT betonozható 25m/tek SX018568

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Szín - zöld

  • Belső átmérő - 31.2 mm

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018568

Gyártói cikkszám

DX15240X

Gyártói típuskód

DX15240X

Külső átmérő:

40 mm

Szín:

zöld

Belső átmérő:

31.2 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Fára:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Nem

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Gégecső lépésálló 40-es zöld CO-EXT betonozható 25m/tek