GEWISS - Gégecső lépésálló 50-es barna 25m/tek SX018542 - DX15650R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Szín - barna
Külső átmérő - 50 mm
Névleges átmérő - 50 mm
Belső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018542
Gyártói cikkszám
DX15650R
Gyártói típuskód
DX15650R
Anyag:
PVC
Szín:
barna
Külső átmérő:
50 mm
Névleges átmérő:
50 mm
Belső átmérő:
40 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló 50-es barna 25m/tek