Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 50-es fekete 25m/tek SX018498 - DX15050R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 50-es fekete 25m/tek SX018498

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 40 mm

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 400 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018498

Gyártói cikkszám

DX15050R

Gyártói típuskód

DX15050R

Külső átmérő:

50 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

40 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Gégecső lépésálló 50-es fekete 25m/tek