Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 50-es lila 25m/tek SX018552 - DX15850R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 50-es lila 25m/tek SX018552

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Szín - lila/ibolya

  • Külső átmérő - 50 mm

  • Névleges átmérő - 50 mm

  • Belső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018552

Gyártói cikkszám

DX15850R

Gyártói típuskód

DX15850R

Anyag:

PVC

Szín:

lila/ibolya

Külső átmérő:

50 mm

Névleges átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

40 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló 50-es lila 25m/tek