Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 63-as fekete 20m/tek SX018499 - DX15063R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 63-as fekete 20m/tek SX018499

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 63 mm

  • Szín - fekete

  • Belső átmérő - 51 mm

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 240 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018499

Gyártói cikkszám

DX15063R

Gyártói típuskód

DX15063R

Külső átmérő:

63 mm

Szín:

fekete

Belső átmérő:

51 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Gégecső lépésálló 63-as fekete 20m/tek