GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 16-os szürke 100m/tek SX018581 - DX20016R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polipropilén
Szín - szürke
Külső átmérő - 16 mm
Névleges átmérő - 16 mm
Belső átmérő - 10.7 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018581
Gyártói cikkszám
DX20016R
Gyártói típuskód
DX20016R
Anyag:
polipropilén
Szín:
szürke
Külső átmérő:
16 mm
Névleges átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
10.7 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony, formáját visszanyerő
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Igen
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Gégecső lépésálló halogénmentes 16-os szürke 100m/tek