Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 16-os zöld 100m/tek SX018609 - DX22016R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 16-os zöld 100m/tek SX018609

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Belső átmérő - 10.7 mm

  • Anyag - polipropilén

  • Nyomásállóság - 750 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018609

Gyártói cikkszám

DX22016R

Gyártói típuskód

DX22016R

Névleges átmérő:

16 mm

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

10.7 mm

Anyag:

polipropilén

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Szín:

zöld

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló halogénmentes 16-os zöld 100m/tek