GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 20-as sötétszürke behúzószálas 100m/tek SX018603 - DX20520R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polipropilén
Szín - szürke
Külső átmérő - 20 mm
Névleges átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 13.4 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018603
Gyártói cikkszám
DX20520R
Gyártói típuskód
DX20520R
Anyag:
polipropilén
Szín:
szürke
Külső átmérő:
20 mm
Névleges átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
13.4 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony, formáját visszanyerő
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Igen
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Gégecső lépésálló halogénmentes 20-as sötétszürke behúzószálas 100m/tek