Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 20-as szürke behúzószálas 100m/tek SX018589 - DX20120R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 20-as szürke behúzószálas 100m/tek SX018589

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polipropilén

  • Szín - szürke

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Belső átmérő - 13.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018589

Gyártói cikkszám

DX20120R

Gyártói típuskód

DX20120R

Anyag:

polipropilén

Szín:

szürke

Külső átmérő:

20 mm

Névleges átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

13.4 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony, formáját visszanyerő

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Gégecső lépésálló halogénmentes 20-as szürke behúzószálas 100m/tek