GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 25-ös sötétszürke behúzószálas 75m/tek SX018604 - DX20525R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polipropilén
Szín - szürke
Külső átmérő - 25 mm
Névleges átmérő - 25 mm
Belső átmérő - 17.8 mm
Csomagolás és feltételek
75 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018604
Gyártói cikkszám
DX20525R
Gyártói típuskód
DX20525R
Anyag:
polipropilén
Szín:
szürke
Külső átmérő:
25 mm
Névleges átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
17.8 mm
Viselkedés hajlításra:
hajlékony, formáját visszanyerő
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Halogénmentes:
Igen
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Gégecső lépésálló halogénmentes 25-ös sötétszürke behúzószálas 75m/tek