GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 32-es sötétszürke 50m/tek SX018598 - DX20432R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 32 mm
Külső átmérő - 32 mm
Belső átmérő - 24.3 mm
Anyag - polipropilén
Nyomásállóság - 750 N
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018598
Gyártói cikkszám
DX20432R
Gyártói típuskód
DX20432R
Névleges átmérő:
32 mm
Külső átmérő:
32 mm
Belső átmérő:
24.3 mm
Anyag:
polipropilén
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Szín:
szürke
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló halogénmentes 32-es sötétszürke 50m/tek