Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 32-es szürke 50m/tek SX018584 - DX20032R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 32-es szürke 50m/tek SX018584

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polipropilén

  • Szín - szürke

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Belső átmérő - 24.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018584

Gyártói cikkszám

DX20032R

Gyártói típuskód

DX20032R

Anyag:

polipropilén

Szín:

szürke

Külső átmérő:

32 mm

Névleges átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

24.3 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony, formáját visszanyerő

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Halogénmentes:

Igen

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Lángterjesztő:

Nem

Hosszában felvágva:

Nem

Zárható (kétrészes):

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Gégecső lépésálló halogénmentes 32-es szürke 50m/tek