GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 50-es sötétszürke behúzószálas 25m/tek SX018607 - DX20550R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 50 mm
Külső átmérő - 50 mm
Belső átmérő - 40 mm
Anyag - polipropilén
Nyomásállóság - 750 N
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018607
Gyártói cikkszám
DX20550R
Gyártói típuskód
DX20550R
Névleges átmérő:
50 mm
Külső átmérő:
50 mm
Belső átmérő:
40 mm
Anyag:
polipropilén
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Szín:
szürke
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Gégecső lépésálló halogénmentes 50-es sötétszürke behúzószálas 25m/tek