Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as kék 20m/tek SX018629 - DX23063R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as kék 20m/tek SX018629

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 63 mm

  • Külső átmérő - 63 mm

  • Belső átmérő - 51 mm

  • Anyag - polipropilén

  • Nyomásállóság - 750 N

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018629

Gyártói cikkszám

DX23063R

Gyártói típuskód

DX23063R

Névleges átmérő:

63 mm

Külső átmérő:

63 mm

Belső átmérő:

51 mm

Anyag:

polipropilén

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Szín:

kék

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as kék 20m/tek