GEWISS - Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as sötétszürke 20m/tek SX018601 - DX20463R
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 63 mm
Külső átmérő - 63 mm
Belső átmérő - 51 mm
Anyag - polipropilén
Nyomásállóság - 750 N
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018601
Gyártói cikkszám
DX20463R
Gyártói típuskód
DX20463R
Névleges átmérő:
63 mm
Külső átmérő:
63 mm
Belső átmérő:
51 mm
Anyag:
polipropilén
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Szín:
szürke
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Gégecső lépésálló halogénmentes 63-as sötétszürke 20m/tek