Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső spirális 12mm fekete IP54 GT49192 - DX30112

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső spirális 12mm fekete IP54 GT49192

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 12 mm

  • Névleges átmérő - 12 mm

  • Anyag - PVC

  • Külső átmérő - 16.4 mm

  • Védettség - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678004147

Sonepar cikkszám

GT49192

Gyártói cikkszám

DX30112

Gyártói típuskód

DX30112

Belső átmérő:

12 mm

Névleges átmérő:

12 mm

Anyag:

PVC

Külső átmérő:

16.4 mm

Védettség:

IP54

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fekete

UV-fény álló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

5-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Szál anyaga:

keményműanyag-spirál

Kívül sima:

Nem

CSA szerinti engedély:

Nem

Húzószilárdság:

100 N

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

UR szerinti engedély:

Nem

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső spirális 12mm fekete