Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső spirális 14mm IP54 G49514 - DX30014

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső spirális 14mm IP54 G49514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 14 mm

  • Névleges átmérő - 14 mm

  • Anyag - PVC

  • Külső átmérő - 18.7 mm

  • Védettség - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678003966

Sonepar cikkszám

G49514

Gyártói cikkszám

DX30014

Gyártói típuskód

DX30014

Belső átmérő:

14 mm

Névleges átmérő:

14 mm

Anyag:

PVC

Külső átmérő:

18.7 mm

Védettség:

IP54

Nyomásállóság:

320 N

Halogénmentes:

Nem

Szín:

szürke

UV-fény álló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

5-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Szál anyaga:

keményműanyag-spirál

Kívül sima:

Nem

CSA szerinti engedély:

Nem

Húzószilárdság:

100 N

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

UR szerinti engedély:

Nem

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső spirális 14mm