GEWISS - Gégecső spirális 16mm IP54 G41391 - DX30016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 16 mm
Névleges átmérő - 16 mm
Anyag - PVC
Külső átmérő - 20.7 mm
Védettség - IP54
Csomagolás és feltételek
30 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8018678003973
Sonepar cikkszám
G41391
Gyártói cikkszám
DX30016
Gyártói típuskód
DX30016
Belső átmérő:
16 mm
Névleges átmérő:
16 mm
Anyag:
PVC
Külső átmérő:
20.7 mm
Védettség:
IP54
Nyomásállóság:
320 N
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
UV-fény álló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
5-60 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Szál anyaga:
keményműanyag-spirál
Kívül sima:
Nem
CSA szerinti engedély:
Nem
Húzószilárdság:
100 N
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
UR szerinti engedély:
Nem
Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső spirális 16mm