GEWISS - Gégecső spirális 22mm 30m/tek IP54 G49516 - DX30022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 22 mm
Névleges átmérő - 22 mm
Anyag - PVC
Külső átmérő - 27 mm
Védettség - IP54
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678004000
Sonepar cikkszám
G49516
Gyártói cikkszám
DX30022
Gyártói típuskód
DX30022
Belső átmérő:
22 mm
Névleges átmérő:
22 mm
Anyag:
PVC
Külső átmérő:
27 mm
Védettség:
IP54
Nyomásállóság:
320 N
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
UV-fény álló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
5-60 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Szál anyaga:
keményműanyag-spirál
Kívül sima:
Nem
CSA szerinti engedély:
Nem
Húzószilárdság:
100 N
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
UR szerinti engedély:
Nem
Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső spirális 22mm